Vis sans tête à fente avec pointe DIN 553, acier inoxydable A4, brut
Vis sans tête DIN 553 inox brut A4
VIS-SS-TETE-DIN553-A4-FENTE-M4X8
Art. N° 022194 8
EAN 4050642644212
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
La norme DIN 553 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7434. Il existe certaines similitudes (le diamètre nominal pour M1, M1.4 a été supprimé).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M4 |
Longueur (l1) | 8 mm |
Diamètre de pointe (d2) | 0,4 mm |
Normes | DIN 553 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Sans tête |
Type d’entrainement | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,7 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | Pointe |