Vis sans tête à fente et bout téton DIN 417, acier, 14H, brut
Vis sans tête DIN 417 acier 14H
VIS-SS-TETE-DIN417-14H-FTE-M4X8
Art. N° 0253000408
EAN 4045727430637
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
La norme DIN 417 a été retirée et remplacée par la norme EN 27435. Il existe une certaine similitude (aucune modification pertinente pour l'application).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M4 |
Longueur (l1) | 8 mm |
Diamètre du tenon (d2) | 2,5 mm |
Longueur du tenon (l2) | 2 mm |
Largeur de fente (n1) | 0,6 mm |
Normes | DIN 417 |
Matière | Acier |
Classe de dureté | 14H |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Sans tête |
Type d’entrainement | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,7 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |