Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette ISO 4029, acier 8.8, zingué (A2K)

Vis sans tête ISO 4029 acier 8.8 zingué
VIS-STHC-ISO4029-8.8-HS4-(A2K)-M8X45

Art. N° 51280845

EAN 4046777719147

Prix affichés aux clients après connexion
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette ISO 4029, acier 8.8, zingué (A2K)

Art. N° 51280845

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Indication

La norme ISO 4029 remplace la norme DIN 916 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

45 mm

Diamètre de l'anneau de coupe (d2)

5 mm

Empreinte intérieure (s1)

IS4

Normes

WN 4029

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type d’entrainement

Six pans creux

Forme de pointe

Bout cuvette

Conforme à la norme RoHS

Oui