Vis sans tête six pans creux et bout plat ISO 4026 inox A1 brut 12H
Vis sans tête ISO 4026 inox A1 non allié
VIS-STHC-ISO4026-A1-12H-CLE10-M20X100
Register now and access more than 60,000 products
La classe de dureté 12H correspond à une dureté de 120 HV.
La norme ISO 4026 remplace la norme DIN 913 | Il existe des similitudes | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M20 |
Longueur (l1) | 100 mm |
Diamètre du cône (d2) | 15 mm |
Empreinte intérieure (s1) | IS10 |
Matière | Acier inoxydable A1 |
Finition | Brut |
Classe de dureté | 12H |
Type d’empreinte | Douille six pans |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Forme de pointe | Cône tronqué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |