Vis tête hexagonale à pas fin, filetage total
ISO 8676 ac 10.9, non allié, pas fin
SCR-HEX-ISO8676-10.9-M16X1,5X40
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1) | M16 x 1,5 |
Longueur (l1) | 40 mm |
Hauteur de tête (k1) | 10 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Entrainement extérieur (s1) | WS24 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,5 mm |
Taraudage | Filetage fin |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |