Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin - ISO 8676 acier 8.8 zingué

Vis TH ISO 8676 acier 8.8 zingué pas fin
VIS TH-ISO8676-8.8-CLE18(VZD)M12X1,25X30

Art. N° 415851230
EAN 4059609118995

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

ISO 8676, acier zingué 8.8, passivation par film épais (VZD)

Les fixations avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).




Aperçu des avantages :




  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme
Indication

La norme ISO 8676 remplace la norme DIN 961 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1)

M12 x 1,25

Longueur (l1)

30 mm

Hauteur de tête (k1)

7,5 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006

Durée de protection anticorrosion

264 h

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Entrainement extérieur (s1)

SW18

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1,25 mm

Taraudage

Filetage fin

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui