Vis tête hexagonale avec tige et pas fin ISO 8765, acier 10.9, zinc-nickel, argent (ZNSHL)
Vis TH ISO 8765 acier 10.9 zinc nickel filetage fin
VIS-ISO8765-10.9-(ZNSHL)-M16X1,5X70
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1) | M16 x 1,5 |
Longueur (l1) | 70 mm |
Hauteur de tête (k1) | 10 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Durée de protection anticorrosion | 720 h |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Entrainement extérieur (s1) | WS24 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,5 mm |
Taraudage | Filetage fin |
Type de filetage | Filetage partiel |
Diamètre de la tige | 16 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 38 mm |
Design | Filetage partiel |
Classe du produit | A |