Vis tête hexagonale entièrement filetée avec écrou ISO 4017, acier 6.8 zingué bleu (A2K)

ISO 4017 acier 6.8 zingué avec écrou
VIS-TH-FT-AV-ECR-4032-6.8-(A2K)-M6X16

Art. N° 412116 16

EAN 4047376487499

Prix affichés aux clients après connexion
Vis tête hexagonale entièrement filetée avec écrou ISO 4017, acier 6.8 zingué bleu (A2K)

Art. N° 412116 16

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

16 mm

Hauteur de tête (k1)

6,6 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW10

Normes

ISO 4017

Matière

Acier

Classe de résistance

6.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Durée de protection anticorrosion

48 h

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Design

Avec écrou

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
AL 1100 pâte aluminium

PÂTE ALU AL1100 AEROSOL 300 ML

Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zingué bleu (A2K)

ECROU-HEX-EMB-EN1661-8-CLE10-(A2K)-M6

x 500 pcs
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 6/8, zingué bleu (A2K)

ECROU-ISO4032-8-CLE10-(A2K)-M6

x 1000 pcs
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042, acier 8, zingué (A2K)

ECR-FR-ISO7042-8-WS10-(A2K)-M6

x 500 pcs
Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K)

ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ10-(A2K)-M6

Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-6

Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
x 100 pcs
Rondelle de sécurité avec section à angle droit, forme B DIN 127 acier revêtement en zingué appliqué mécaniquement

ROND-ELAST-DIN127-B-(MZN)-Ø6,1

Rondelle de sécurité S acier ress. avec revêt. zingué mécaniq. (≤dia. 3,5 zingué bleu)

ROND-SECURITE-S-(MZN)-Ø6,0X10X0.6

x 1000 pcs
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-6

x 500 pcs
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 8, zingué (A2K)

ECROU-HEX-ISO7040-8-CLE10-(A2K)-M6

x 500 pcs