Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A
Visseuse à chocs Li-Ion 12 V ASS 12-A
VISSEUSE CHOCS ASS 12-A SANS BAT.
Art. N° 5700132000
EAN 4062856952786
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue
- Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- Contrôle continu de la capacité de la batterie via l'indicateur de charge sur la batterie
- Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Fiches de données de sécurité(X)
Vitesse à vide min./max. | 0-2600 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-3100 tr/min |
Couple de serrage pour vissage dur max. | 105 Nm |
Convient pour vis | M4 - M12 |
Type d'emmanchement | Equerre hexagonale 1/4 pouce |
Longueur | 137 mm |
Largeur | 55 mm |
Hauteur | 178 mm |
Poids de la machine avec batterie | 0,96 kg |
Nombre de batteries | 0 PCS |
Capacité de la batterie | 0 Ah |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!