Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE®

Visseuse cloisons sèches Li-Ion 18 V ATS 18 auto
VISSEUSE PLAQUISTE ATS 18 AUTO SANS BAT.

Art. N° 5701409000

EAN 4061975268150

Prix affichés aux clients après connexion
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE®

Art. N° 5701409000
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
Visseuse sans fil pour cloisons sèches légère et compacte avec mode automatique
  • Si l'interrupteur est verrouillé sur le mode automatique, le moteur ne se déclenche que par la pression de contact sur la vis, ce qui assure une utilisation facile, silencieuse et économe en énergie

  • Le porte-embout à changement rapide permet de changer d'embout rapidement et facilement, en particulier lors de l'utilisation de l'accessoire en option

  • La butée de profondeur permet un réglage facile de la longueur de pénétration du filetage pour des résultats nets

  • Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe

  • Durée de vie élevée du moteur grâce à un moteur EC efficace, sans charbons, nécessitant peu d'entretien et disposant d'une réserve de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge

  • L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée

  • La conception extrêmement compacte, ergonomique et légère permet une utilisation confortable et sans fatigue
Indication

✔ Système de batterie WÜRTH M-CUBE



✘ Système de batterie CV

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Vitesse à vide min./max.

0-5000 tr/min

Couple de serrage max.

5 Nm

Diamètre de vis max.

5 mm

Type d'emmanchement

Mandrin rapide 1/4 pouce

Poids de la machine avec batterie

1,35 kg

Hauteur

183 mm

Longueur

235 mm

Largeur

52 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
Pièce à fixer MSV 55-TS Pour ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

CHARGEUR BANDE VIS. PLAQUISTE MSV 55-TS

Accessoire léger à utiliser avec le modèle ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Idéal pour gagner du temps lors de vissage en série
x 1 pcs
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 2 AH M-CUBE

Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
x 1 pcs
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 4 AH M-CUBE

Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
x 1 pcs
Chargeur ALG 18 M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

CHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE

Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
x 1 pcs
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ATS 18 AUTO

L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
x 1 pcs
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Avec codage couleur
Porte-embout E 6.3 (1/4), magnétique avec manchon acier inoxydable, frein daxe et aimant permanent

PORTE-EMBOUT-MAGNETIQUE-1/4-L50MM

x 1 pcs
Embout E 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT LONG SIX PANS 1/4 PH2 148 MM

Gamme de longueurs, avec code couleur
x 2 pcs
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

La batterie rechargeable la plus puissante, la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE® La batterie rechargeable Li-ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®X-treme 65KB

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Une protection exceptionnelle associée à une conception classique
x 1 pcs
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes

VIS-TF-DBL FILET-H2-M WUERTH-3,9X35

Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
x 1000 pcs
Vis plaque de plâtre à double filet

VIS-PLACO-DBL-FILET-H2-(PHOS)-3,9X35/28

Pour le vissage sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
x 1000 pcs