Visseuse-perceuse à batterie ABS 18 subcompact M-CUBE® Edition Limitée

Visseuse-perceuse Li-Ion 18 V ABS 18 subcompact EDITION
VISS. LI-ION18V ABS18SUBCOMPACT WORK SET

Art. N° 5701426803

EAN 4099618936302

Prix affichés aux clients après connexion
Visseuse-perceuse à batterie ABS 18 subcompact M-CUBE® Edition Limitée

Art. N° 5701426803
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
Visseuse-perceuse sans fil édition limitée, très compacte et puissante avec système de changement rapide M-CLICK pour les travaux de vissage et de perçage légers et moyens
  • Emmanchement Würth M-CLICK pour changer rapidement les accessoires de vissage et de perçage M-CLICK et M-CLICK+ sans outils, garantissant flexibilité et polyvalence

  • Le porte-embouts intégré six pans creux ¼" permet l'insertion d'embouts C 6.3 et E 6.3 sans autre accessoire

  • Aucun signe de fatigue lors de l'utilisation grâce à une conception légère et compacte

  • Des fixations à gauche et à droite de la base de la machine permettent la mise en place d'un crochet de ceinture ou des porte-embouts

  • Moteur efficace et sans charbons avec fonction de protection contre les surcharges

  • Equipée d'une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-450 / 0-1700 tr/min

Couple de serrage vissage dur/tendre max.

50 / 25 Nm

Ouverture du mandrin min./max.

1-13 mm

Emmanchement du mandrin

M-CLICK

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

5 Ah

Diamètre de perçage acier max.

13 mm

Diamètre de vis max.

8 mm

Longueur

126 mm

Hauteur

195 mm

Poids de la machine avec batterie

1,3 kg

Visseuse-perceuse à batterie ABS 18 subcompact M-CUBE® Edition Limitée comprenant:
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Description: Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x
1 x
Support magnétique embouts pour visseuses-perceuses sans fil M-CUBE®

SUPPORT AIMANT EMBOUTS VISSEUSSES ABS

Description: Support de fixation aimanté compact des embouts pour les visseuses-perceuses sans fil M-CUBE®, pour un rangement sûr et pratique des embouts
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ABS18SUBCOMPACT

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
Visseuse-perceuse à batterie ABS 18 subcompact M-CUBE® Edition Limitée
1 x
Visseuse-perceuse à batterie ABS 18 subcompact M-CUBE® Edition Limitée

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBC)-80Y-SOLO

Description: Visseuse-perceuse sans fil édition limitée, très compacte et puissante avec système de changement rapide M-CLICK pour les travaux de vissage et de perçage légers et moyens
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

La batterie rechargeable la plus puissante, la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE® La batterie rechargeable Li-ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
x 1 pcs
Mandrin autoserrant métallique M-CLICK

MANDRIN AUTOSERRANT 1-13 MM M-CLICK

Mandrin à serrage rapide avec système de changement rapide M-CLICK pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK
x 1 pcs
Adaptateur scies cloches métal + foret de centrage M-CLICK+

ADAPT SCIES CLOCHES M-CLICK+

Adaptateur à changement rapide pour scies-cloches avec système de changement rapide M-CLICK+ pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK ou M-CLICK+
x 1 pcs
Porte-embouts six pans ¼ M-CLICK

PORTE-EMBOUTS 6 PANS 1/4 M-CLICK

Porte-embout magnétique avec système de changement rapide M-CLICK pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK
x 1 pcs
Adaptateur mandrin et porte-embouts 90°

ADAPT 90° MANDRIN-PORTE EMB M-CLICK+

Adaptateur coudé à 90° avec système de changement rapide M-CLICK+ pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK ou M-CLICK+
x 1 pcs
Porte-embouts désaxé six pans 1/4

PORTE-EMBOUTS 6 PANS 1/4 DESAXE M-CLICK

Porte-embouts avec angle étroit et système de changement rapide M-CLICK pour les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK