Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact M-CUBE®

Visseuse-perceuse Li-Ion 12 V ABS 12 compact
VISSEUSE ABS 12 COMPACT SANS BAT.

Art. N° 5701101000

EAN 4061975218988

Prix affichés aux clients après connexion
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact M-CUBE®

Art. N° 5701101000
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
Visseuse-perceuse à batterie extrêmement compacte et puissante pour les applications générales de perçage et de vissage
  • Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue

  • Surveillance continue et arrêt anticipé du moteur en cas de blocage, surcharge et surchauffe

  • Serrage sans jeu des outils à l'aide du mandrin de serrage avec cliquet et fonction de verrouillage, adapté aux mèches avec queue de 0,8 à 13 mm

  • Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-400 / 0-1500 tr/min

Couple de serrage vissage dur/tendre max.

32 / 19 Nm

Ouverture du mandrin min./max.

0,8-10 mm

Emmanchement du mandrin

3/8pouce x 24 UNF

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Diamètre de perçage acier max.

10 mm

Diamètre de vis max.

6 mm

Longueur

177 mm

Hauteur

215 mm

Poids de la machine avec batterie

1,21 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH M-CUBE

Batterie Li-ion 12 volts compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines Würth
x 1 pcs
Chargeur Li-Ion 12 V

CHARGEUR ALG 12/2 BASIC M-CUBE

Convient aux batteries rechargeables Li-ion 12 V BASIC M-CUBE
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,0MM

Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

DRL-GENPURP-MFDS-D6-L150-WL90MM

Perce pratiquement tous les matériaux
x 2 pcs