Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A
Visseuse-perceuse sans fil BS 12-A
VISSEUSE-PERCEUSE BS 12-A SANS BAT.
Art. N° 5700130000
EAN 4062856952731
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue
- Surveillance continue de la capacité de la batterie via l'indicateur du niveau de charge sur la batterie
- Convient au vissage et au perçage grâce au sélecteur deux vitesses et au mandrin de serrage
- La protection contre les surcharges empêche d'endommager le moteur et la batterie
- Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-400 / 0-1300 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 30 / 15 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 1-10 mm |
Emmanchement du mandrin | 1/2pouce x 20 UNF |
Nombre de batteries | 0 PCS |
Capacité de la batterie | 0 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 10 mm |
Diamètre de vis max. | 7 mm |
Longueur | 169 mm |
Hauteur | 178 mm |
Poids de la machine avec batterie | 0,95 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!