Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE®
Visseuse-perceuse Li-Ion 18 V ABS 18 subcompact
Art. N° 5701426000
EAN 4065746700085
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Emmanchement M-CLICK Würth pour changer rapidement les accessoires de perçage et les douilles sur les systèmes M-CLICK et M-CLICK+ sans outils, garantissant flexibilité et polyvalence
- L'emmanchement six pans de ¼" permet l'insertion d'embouts C 6.3 et E 6.3 sans autre accessoire
- Aucun signe de fatigue lors de l'utilisation grâce à une conception légère et compacte
- Des fixations à gauche et à droite de la base de la machine permettent la mise en place d'un crochet de ceinture ou des porte-embouts
- Moteur efficace et sans charbons avec fonction de protection contre les surcharges
- Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-450 / 0-1700 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 50 / 25 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Emmanchement du mandrin | M-CLICK |
Nombre de batteries | 0 PCS |
Capacité de la batterie | 0 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de vis max. | 8 mm |
Longueur | 124 mm |
Hauteur | 200 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1,1 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!