Visseuse sans fil TBS 12-A

Visseuse plaque de plâtre sans fil 12 V TBS 12-A
VISSEUSE CLOISONS TBS 12-A SANS BAT.

Art. N° 570012201

EAN 4058794012057

Prix affichés aux clients après connexion
Visseuse sans fil TBS 12-A

Art. N° 570012201
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
Visseuse 12 volts très pratique pour les travaux occasionnels sur les cloisons sèches. La capacité de la batterie peut être sélectionnée librement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Légère et pratique pour un travail rapide et sans fatigue


Design très compact et ergonomique



Durable et robuste


  • Moteur EC puissant : sans charbons, puissant, à longue durée de vie, efficace et sans entretien

  • Frein moteur pour une longue durée de vie


Résultats précis


grâce au réglage précis de la butée de profondeur



Eclairage LED


La zone de travail est toujours bien éclairée.



Rotation horaire/anti-horaire



Avec accumulateurs lithium-ion


Autonomie élevée de la batterie. Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence.



Compatible avec tous les produits à batterie 10,8 V et 12 V

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Vitesse à vide min./max.

0-3000 tr/min

Couple de serrage max.

3 Nm

Diamètre de vis max.

4 mm

Type d'emmanchement

Equerre hexagonale 1/4 pouce

Poids de la machine avec batterie

0,8 kg

Hauteur

180 mm

Longueur

240 mm

Visseuse sans fil TBS 12-A comprenant:
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(TBS 12-A)

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie rechargeable Pour machines à batterie Würth Li-ion 12 V

BATTERIE LI-ION 12 V / 4 AH LI

Batterie Li-Ion 12 V compacte