Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE

Visseuse-perceuse Li-Ion 12 V AS 12-1/4" compact
VISS. AS 12-1/4" COMPACT SANS BAT.

Art. N° 5701104000

EAN 4061975218902

Prix affichés aux clients après connexion
Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE

Art. N° 5701104000
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
Visseuse sur batterie extrêmement compacte et puissante pour les applications générales de perçage et de vissage
  • Travail pratique et sans fatigue, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné

  • Conception compacte, légère et ergonomique. Poignée fine et maintien sûr grâce au système coulissant de la batterie

  • Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge et de surchauffe

  • Le porte-outil à changement rapide intégré pour embouts ¼ pouce E 6.3 permet un changement d'embout rapide et sans outil

  • L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-400 / 0-1500 tr/min

Couple de serrage vissage dur/tendre max.

32 / 19 Nm

Type d'emmanchement

Equerre hexagonale 1/4 pouce

Poids de la machine avec batterie

1,09 kg

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4 pouce

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D6-L100-WL54MM

Le foret multi-matériaux MFD-S est capable de percer pratiquement tous les matériaux.
x 2 pcs
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support dembout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C

MECHE-BOIS-SPRL-HSS-S1/4-D6-L95-AL66MM

x 10 pcs