Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica ISO 12474/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 12474/DIN 912, acciaio 8.8 zincato passo fine
VITE-ISO12474-8.8-EI8-(A2K)-M10X1,25X20
Cod. art. 008410420
EAN 4049557127996
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
La normativa DIN 912 è stata sostituita dalle normative ISO 4762 e ISO 12474. Sono presenti alcune analogie (gamma nominale modificata | filettatura standard indicata in ISO 4762, filettatura fine spostata in ISO 12474).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1) | M10 x 1,25 |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Diametro testa (dk) | 16 mm |
Altezza testa (k1) | 10 mm |
Normative | ISO 12474 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | HS8 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,25 mm |
Forma filettatura | Filettatura a passo fine |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |