Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 7991/ISO 10642, acciaio 8.8 zincato
VITE-TPS-ISO10642-08.8-EI3-(A2K)-M5X40

Cod. art. 00875 40

EAN 4011231152389

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 00875 40

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 200 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Indicazione

ISO 10642 sostituisce DIN 7991 | Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | Ø nominali M18, M22, M24 omessi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).



Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa; vedere DIN EN ISO 898-1

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M5

Lunghezza (l1)

40 mm

Diametro testa (dk)

10,07 mm

Altezza testa (k1)

3,1 mm

Azionamento interno (s1)

HS3

Normative

ISO 10642

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

08.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo di attacco

Esagono incassato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A