Vite a testa svasata esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore e con sigillatura (ZSML)

ISO 14581 acciaio 08.8 zn pass. alto spessore
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZSML)-M3X10

Cod. art. 401203 10

EAN 4052713468178

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vite a testa svasata esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore e con sigillatura (ZSML)

Cod. art. 401203 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 500 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (ZSML) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base cromo (III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Vantaggi:



  • Sostituzione di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C

  • Coefficiente di attrito prefissato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione
  • Le dimensioni della testa nelle viti a testa svasata ISO 14581 sono misurate in conformità alla normativa ISO 7721

  • Alcune viti di piccole dimensioni sono filettate fino sotto testa, vedere ISO 14581

  • La svasatura della testa delle viti ISO 14581, deve essere conforme alla ISO 15065
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M3

Lunghezza (l1)

10 mm

Diametro testa (dk )

5,50 mm

Altezza testa (k1)

1,65 mm

Normative

ISO 14581

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

08.8

Superficie

Zincato con passivazione ad elevato spessore

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo di attacco

Cava esalobata interna

Azionamento interno

TX10

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A