Vite di spallamento con filettatura e intaglio DIN 927, acciaio inox A1

DIN 927, acciaio inox A1
VITE-TC-C/INTAGLIO-DIN927-A1-M3X4

Cod. art. 40143 4

EAN 4049557808727

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vite di spallamento con filettatura e intaglio DIN 927, acciaio inox A1

Cod. art. 40143 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 100 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M3

Altezza testa (l1)

4 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (be)

4,5 mm

Diametro testa (dk)

4 mm

Normative

DIN 927

Materiale

Acciaio inossidabile A1

Classe di durezza

12H

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A