Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/A4

Vite per calcestruzzo W-BS tipo S, acciaio inox A4
VITE-CLS-(W-BS/S)-A4-CH15-10X100

Cod. art. 5929221045

EAN 4046777702316

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/A4

Cod. art. 5929221045

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 25 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Massime capacità di carico e fissaggio efficiente. Ideale per il fissaggio di strutture metalliche in calcestruzzo, acciaio inox A4
  • Estremamente flessibile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio

  • Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione, ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alla guida di montaggio)

  • Carichi molto elevati

  • Distanze ridotte dai bordi e tra gli assi grazie al limitato effetto di espansione

  • Montaggio semplice e veloce e supporto immediato del carico
Prova di prestazioni

Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Effetti statici e quasi statici (∅6 - ∅10)

  • Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 - ∅10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per tasselli in un sistema non strutturale ridondante:


  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (∅6)

  • Soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10 tipo S a testa esagonale)


  • Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS

  • In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60


Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅6 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016



Resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018

Indicazione

A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale raccomandata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con ancorante chimico a iniezione WIT-BS.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio con omologazione (∅6 - ∅10):


In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)



Tasselli in un sistema non strutturale ridondante, con approvazione:


  • In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non), (∅6)

  • In soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37-C50/60, (∅6)


Adatto per il fissaggio di carichi medi e pesanti in calcestruzzo:


  • Montaggio di guide, piastre base, supporti, strutture metalliche, profilati metallici, staffe ecc. nel montaggio passante

  • Fissaggi in condizioni sismiche in zone sismiche

  • Fissaggi in caso di esposizione al fuoco


W-BS/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive



Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)

Dimensione ancoraggio

10 mm

Lunghezza tassello (l)

100 mm

Altezza di fissaggio (t fix 1)

45 mm

Altezza di fissaggio (t fix 2)

25 mm

Altezza di fissaggio (t fix 3)

15 mm

Diametro filettatura

12 mm

Diametro foro nominale (d 0)

10,0 mm

Profondità foratura (h 1,1)

65 mm

Profondità foratura (h 1,2)

85 mm

Profondità foratura (h 1,3)

95 mm

Profondità di posa (h nom1)

55 mm

Profondità di posa (h nom2)

75 mm

Profondità di posa (h nom3)

85 mm

Azionamento esterno

Ch15

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Diametro rondella

20 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

14,0 mm

Tipo testa

Testa esagonale

Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto di fissaggio secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043
Lunghezza nominale di innesto della filettatura 85
Carico di trazione assiale ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
9,6
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
11,9
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 10 hef)
16,2
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
16,2
Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 C1 x x x x x
C2
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043
Parametri di installazione in pannelli per soffitto alveolari precaricati
Dimensione ancorante [mm] 6
Interasse minimo smin [mm] 100
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 100
Interasse minimo tra i gruppi di tasselli di ancoraggio amin [mm] 100
Interasse tra le cavità lc ≥ [mm] 100
Distanza tra i trefoli di tensionamento lp ≥ [mm] 100
Distanza tra i trefoli di tensionamento e il foro ap ≥ [mm] 50
Diametro del foro d0 [mm] 6
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 8
Parametri di installazione nel calcestruzzo
Dimensione ancorante [mm] 6 8 10
Lunghezza nominale di innesto della filettatura hnom [mm] 351) 40 55 45 55 65 55 75 85
Interasse minimo smin [mm] 35 40 40 50 50
Interasse scr,N [mm] 81 93 132 105 129 156 129 180 204
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 35 40 40 50 50
Distanza dal bordo ccr,N [mm] 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 80 80 80 90 102
Diametro del foro d0 [mm] 6 8 10
Diametro dei taglienti dcut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 40 45 60 55 65 75 65 85 95
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 8 12 14
Apertura chiave [mm] WS13 WS13 WS15
Diametro rondella dw [mm] 15 16 20
Altezza testa vite hn [mm] 6 9 10
Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale Timp,max [Nm] 160 300 400
Dati sulle prestazioni in soffitti in cemento precompressi alveolari - fissaggio multiplo di sistemi non portanti secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128
Dimensione ancorante [mm] 6
Spessore parte piena inferiore [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo5) Fperm. [kN]
Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - fissaggio multiplo di sistemi non portanti secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128
Dimensione ancorante [mm] 6
Lunghezza nominale di innesto della filettatura hnom [mm]
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo3) Nperm. [kN] ≥ C20/25
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Momento flettente ammissibile Madm [Nm]
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128