Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata

Acciaio, fosfatato, filettatura doppia H, nastro
V.CARTONG.NASTR. PASSO DOPPIO 3,9X35

Cod. art. 017933935

EAN 4011231235013

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata

Cod. art. 017933935

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 1000 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Per il fissaggio rapido e semplice di cartongesso a sottostrutture metalliche fino a max 1 mm
  • Per avvitatore ad alimentazione automatica con inserto

  • Testa piana con svasatura a tromba

  • Doppia velocità

  • Fosfatato (protezione antiruggine per condizioni di umidità di breve durata, ad esempio durante la fase di costruzione o il trasporto)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

3,9 mm

Lunghezza (l)

35 mm

Lunghezza filettatura

28 mm

Diametro testa (dh)

8,5 mm

Azionamento interno

H2

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Fosfatato

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), LVL

Area di applicazione

Montaggio di lastre di gesso, Costruzione a secco, Raccordo interno, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Struttura a elementi

Diametro nucleo

2,5 mm

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura a doppio principio

Forma punta

Punta

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

BIT-PH2-F.MSV55-TS-1/4IN-L148MM

Varie lunghezze, con codifica a colori
x 2 pz.