Vite per cartongesso con filetto doppio
Acciaio, fosfatato, filettatura doppia H
V.FISS.RAP.FIL.DOPPIO TPS PH 3,9X35
Cod. art. 018903935
EAN 4011231243803
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Doppia filettatura e punta ad ago
- Acciaio temprato, fosfatato
- Testa piana con svasatura a tromba con intaglio a croce PH 2
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3,9 mm |
Lunghezza (l) | 35 mm |
Lunghezza filettatura | 28 mm |
Diametro testa (dh) | 8,5 mm |
Azionamento interno | H2 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Fosfatato |
Tipo testa | Testa a trombetta |
Forma filettatura | Filettatura a doppio principio |
Forma punta | Punta |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |