Vite per fissaggio nel cartongesso W-SA, tipo O

Ancorante a vite, W-SA tipo O, ancor. ad anello.
ANCORETTE A VITE W-SA OCCH ZG.6,4X40

Cod. art. 0901560040

EAN 4038898305637

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vite per fissaggio nel cartongesso W-SA, tipo O

Cod. art. 0901560040

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 200 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Ancoraggio ad anello, fornito con l'utensile di posa
  • Ancoraggio tramite adattamento geometrico di forma dell'ancorante

  • La filettatura dentellata penetra nel calcestruzzo quando l'ancorante viene avvitato nel foro esistente

  • Sono sufficienti fori poco profondi

  • Diametro di foratura ridotto

  • Carichi immediatamente applicabili - nessun tempo d’attesa

  • Carichi elevati e contemporaneamente distanze minime tra ancoranti e dai bordi

  • Di facile e veloce installazione avvitando l'ancorante a vite nel foro

  • Eventuali smontaggi semplici e rapidi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • L'ancoraggio può essere utilizzato per fissaggi con carichi prevalentemente statici

  • Utilizzabile in calcestruzzo < B25, pietra naturale resistente alla compressione, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni pieni, clinker (non omologato)

  • W-SA può essere impiegato in ambienti interni asciutti

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l) (l)

40 mm

Profondità di posa (h nom)

40 mm

Diametro foro nominale (d 0)

5,0 mm

Distanza interasse in calcestruzzo (s)

160 mm

Distanza bordo su cemento (c)

80 mm

Distanza interasse soffitto (s)

200 mm

Distanza bordo soffitto (c)

100 mm

Spessore componente minimo (h min)

105 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

6,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato