Vite per tasselli in acciaio inox A2 per il sistema di ancoraggio testato SHARK Dry

Vite per SHARK Dry

Cod. art. 590820660

EAN 4099618777547

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vite per tasselli in acciaio inox A2 per il sistema di ancoraggio testato SHARK Dry

Cod. art. 590820660

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 200 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Le viti in acciaio inossidabile A2 in combinazione con i tasselli multiuso SHARK Twist e i pad sigillanti offrono una soluzione di fissaggio affidabile e impermeabile in ambienti umidi.
  • In acciaio inossidabile A2 di alta qualità per un'eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata

  • La superficie liscia è perfetta dal punto di vista estetico e offre un'ulteriore protezione contro gli agenti atmosferici.

  • La testa mezzo tonda offre una distribuzione uniforme del carico e una soluzione di fissaggio impeccabile dal punto di vista estetico.

  • Ideale per l'utilizzo in combinazione ai tasselli SHARK Twist: insieme ai pad sigillanti del sistema SHARK Dry, permette di realizzare un fissaggio ermetico e a tenuta stagna.

  • Soddisfa i requisiti per le sigillature di fori in conformità alla norma DIN 18534

  • Utilizzabile in interni per classi di carico W0-I (bassa), W1-I (moderata), W2-I (alta), W3-I (molto alta)

  • Testata secondo la normativa PG-AIV-F e EAD 030352-00-0503

  • Testata da Säurefliesner e.V.
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La vite in acciaio inox A2 per il sistema SHARK Dry è ideale per soluzioni di fissaggio affidabili in ambienti umidi in combinazione con il tassello multiuso SHARK Twist e i corrispondenti pad sigillanti.

Istruzioni
  • 1. Forare

  • 2. Pulire il foro (dalla polvere di foratura)

  • 3. Assicurarsi che la superficie attorno al foro sia priva di polvere e grasso

  • 4. Posizionare per primo il pad sigillante con foro centrale

  • 5. Inserire il tassello SHARK Twist nel foro

  • 6. Posizionare il secondo pad sigillante (quello senza foro) in corrispondenza del centro del foro

  • 7. Utilizzare il dito per premere i pad sigillanti attorno al collare del tassello

  • 8. Avvitare la vite in acciaio inossidabile attraverso l'elemento da fissare fino a quando la testa della vite non è in battuta

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Diametro nominale (d)

6 mm

Lunghezza (l)

60 mm

Lunghezza filettatura (lg)

44 mm

Diametro testa (dh)

12 mm

Altezza testa (k)

3,8 mm

Azionamento interno

TX30

Tipo testa

Testa semicircolare

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D8-L120MM

Fora praticamente qualsiasi materiale
x 2 pz.
Sealing pad for SHARK Dry

SEALPAD-(SHARK DRY)-20/8-100PAIRS

Sealing pads enable reliable sealing in wet rooms in conjunction with the SHARK TWIST multi-purpose fixing and corresponding screws
x 1 pz.
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti

TASSELLO-(SHARK TWIST)-PP/PA-8X46

Il tassello multiuso semplice e innovativo combina flessibilità e facilità di installazione con un nodo a otto punte
x 200 pz.