Voltage tester VoltDetector PLUS non-contact
Voltage tester VoltDetector PLUS non-contact
Ürün no. 5634002100
EAN 4099618382116
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 155 mm |
Ekran | LED, Sesli |
Min./maks. voltaj aralığı AC | 12-1000 V |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Yüksek gerilim koruma kategorisi | CAT IV/1000V |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 50 °C |
Akü tasarımı | 1,5 V Micro AAA |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Uzunluk x genişlik x derinlik | 155 x 23 x 26 mm |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Renk | Siyah, Gri, Kırmızı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!