Vorhängeschloss Atlantic

Vorhängeschloss Atlantic
VORHAENGSHLO-ATLANTIC-MS-30MM

Art.-Nr. 0688904530

EAN 4047376568648

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorhängeschloss Atlantic

Art.-Nr. 0688904530
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
Seewasserfest, absolut rostfrei
  • Der Bügel verriegelt beidseitig

  • Innenwerk rostfrei

  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

  • Parazentrisches Schlüsselprofil

  • Mit Bügelschutz

  • Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Boote, Jachten, Gebäude am Meer und vieles mehr.

Einsatzbereich

Außenbereich, Innenbereich

Gehäusebreite (A)

35 mm

Schließart

Verschiedenschließend

Ausführung

Kunststoffummantelt

Werkstoff Bügel

Edelstahl

Werkstoff Schlüssel

Stahl

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Anzahl Schlüssel

2 STK

Gehäusestärke (B)

15,7 mm

Gehäusehöhe (C)

36 mm

Bügeldurchmesser (D)

5 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

13 mm

Lichte Bügelweite (F)

16 mm

Geeignet für

Container, Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen