Vorlegeband Schaumgummi
Vorlegeband Schaumgummi
VORLEGEBA-SK-SCHAUMGUMMI-6X3MM
Art.-Nr. 087560603
EAN 4045989411924
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Komprimierbar
- Verhindert Dreipunkthaftung
- Sehr feine, regelmäßige und völlig geschlossene Zellstruktur
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Zugfestigkeit min. | 600 kPa |
Zugfestigkeit Bedingung | nach DIN 53571 |
Rohdichte | 45 kg/m³ |
Stauchhärte | 50 kPa |
Bruchdehnung min. | 150 % |
Breite | 6 mm |
UV-Beständigkeit | Ja |
Temperaturbeständigkeit min. | -30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Rollenlänge | 10 m |