Vorsatzkonus
Vorsatzkonus
KON-SHAL-KST-(F.DISTRO)-ID22-AD39MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Wird nach dem Ausschalen entfernt
- Mehrfach wiederverwendbar
- Material: Regranuliertes HDPE
Datenblätter(X)
Wird in Distanzrohr gesteckt. Das Distanzrohr muss 2 cm kürzer als die Wandstärke zugeschnitten werden. Nach dem Ausschalen wird der Vorsatzkonus entfernt und kann wiederverwendet werden. Anschließend wird das Distanzrohr mit Stopfen verschlossen.
Durchmesser min. | 22 mm |
Länge | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!