Vulcanised fibre disc CERALINE steel
FBRDISC-CG-G80+-D125X22,23MM
Ürün no. 5519912580
EAN 4065746735216
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 125 mm |
Delik çapı | 22,23 mm |
Izgara boyutu | 80+ |
Maks. devir sayısı | 12250 1/min |
Önerilen devir sayısı | 7500 1/min |
Aşındırıcı madde malzemesi | Yüksek performanslı seramik tane |
Disk rengi | Grafit grisi |
Yapıştırıcı tabanı | Tam sentetik reçine |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!