Vulcanising cement

Vulcanizing cement high-strength
VULCCMNT-HIGHSTRENGTH-235ML

Br. art. 0890100017
EAN 4050641414410
Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja

Show availability in Würth branch offices
Isključivo za trgovinske klijente

Register now and access more than 60,000 products

High-strength. For self-vulcanising repair systems for tyre and hose repairs.
Informacije o proizvodu

Lista sa podacima(X)

Sertifikati/ Dokumenti

 | 

 | 

Potreban pribor:
 
Proizvod
Opis
Broj
PU
Cena
/PU

TYRPRB-WP3-PLTD20MM

PNEUSIL
Quick and easy repair means the tyre can be re-used immediately
x 40 Količina

TYRPRB-WP6-PLTD40MM

PNEUSIL
Quick and easy repair means the tyre can be re-used immediately
x 24 Količina

TYRPRB-WP10-PLTD90MM

PNEUSIL
Quick and easy repair means the tyre can be re-used immediately
x 10 Količina
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
Odgovarajuće rukavice:
 
Proizvod
Opis
Nitrile chemical protective glove With cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove With cotton velour finish inside
Opis:
Nivo natapanja: 6
Nitrile chemical protective glove Long, heavy-duty design
Nitrile chemical protective glove Long, heavy-duty design
Opis:
Nivo natapanja: 6
Natapanje je proces u kojem se hemikalija kreće kroz materijal zaštitne rukavice na molekularnom nivou. Vreme od prvog kontakta između hemikalije i rukavice do natapanja materijala predstavlja vreme probijanja.
Izmereno vreme probijanja
Nivo natapanja
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Važne informacije:

Date informacije se zasnivaju na iskustvu i laboratorijskim uslovima i namenjene su da budu smernice. Međutim, stvarna pogodnost rukavice zavisi od individualnih uslova njenog korišćenja i mora da se potvrdi odgovarajućim testom u radnim uslovima. Kada se uzmu u obzir razni materijali i hemikalije koje se koriste, ne može se isključiti mogućnost nekompatibilnosti ili problema tokom korišćenja kod osobe koja nosi rukavice u pojedinim slučajevima. Biće nam drago da vam damo savet o optimalnim rešenjima.