W-0273 çelik, 10 düz
NUT-RIPP-FLG-10-WS10-M6
Ürün no. 0273906
EAN 4038898293743
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (D) | M6 x 1 |
Yükseklik (h1) | 5,5 mm |
Flanş çapı (dc) | 14,25 mm |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Standartlar | WN 273 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10 |
Yüzey | Düz |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Dişler |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme |
Tasarım | Flanşlı |
RoHS uyumlu | Evet |