W-0273 çelik, 10 sarı galvanizli
W-0273 çelik, 10 sarı galvanizli
Ürün no. 02738
EAN 4024835001137
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (D) | M8 x 1,25 |
Yükseklik (h1) | 7 mm |
Flanş çapı (dc) | 18,2 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Standartlar | WN 273 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10 |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Dişler |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme |
Diş formu | Standart metrik diş |
RoHS uyumlu | Hayır |