W-0387, paslanmaz çelik, A2, düz
W-0387, paslanmaz çelik, A2, düz
Ürün no. 0387000112
EAN 4061976488304
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M12 |
Dış bilezik çapı (d1) | 14,85 mm |
Gömme derinliği (k1) | 2,9 mm |
Yükseklik (h1) | 10 mm |
İç bileşik çapı | 14,5 mm |
Standartlar | WN 387 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Delik çapı için kılavuz değerleri | 14,5 mm |
RoHS uyumlu | Evet |