W-MAX plasterboard fixing

W-MAX plasterboard fixing

Cod. art. 090325

EAN 4011231846257

Effettua il login per visualizzare i prezzi
W-MAX plasterboard fixing

Cod. art. 090325

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 200 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

ABS Dowel
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza tassello (l) (l)

24 mm

Materiale

Materiale plastico

Diametro foro elemento costruttivo (d com)

4 mm

Spessore componente minimo (d)

9,5 mm

Altezza di fissaggio max (d a) - condizione (da)

In base alla lunghezza della vite

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

70 °C

Distanza bordo (a r)

50 mm

Distanza interasse (a)

100 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Utensile di posa SHARK ISO 50 e W-KL

STGTL-(F.DWL-(W-KL))-PLASTERBOARD

Per tassello per isolamenti SHARK ISO 50 e tassello per materiali alleggeriti W-KL