W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

Ürün no. 0905441206

EAN 4045727195871

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

Ürün no. 0905441206

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

  • Yerinde kurulum (M10 - M24) ve önceden yerleştirmeli kurulum (M8 - M24)

  • Yüksek yükler, minimum aralık ve kenar mesafeleri

  • Kimyasal dübel sistemi, çatlaklı beton (beton çekme bölgesi) ve çatlaksız beton (beton sıkıştırma bölgesi) için uygundur

  • Matkap delikleri, darbeli matkap (W-VIZ M8 - M24), vakumlu matkap (W-VIZ M10 - M24) veya elmas karot matkap işlemi (W-VIZ M10 - M24) kullanılarak oluşturulabilir

  • Düşük genleşme basıncı olan bağlantı, minimum aralık ve kenar mesafeleri sağlar

  • Ankraj çubuğunun geometrisi güvenli takip genişlemesi özelliği sağlar

  • Mekanik matkap deliği temizliği: Kolay kullanım, çok iyi matkap deliği temizliği, yüksek yükler

  • M8, M10, M12, M16, M20 ve M24 boyutlarında çinko kaplamalı çelikten yapılmış kuvvet kontrollü/tork kontrollü genişleme dübelleri

  • Yük, kimyasal dübeldeki ayrı konilerin mekanik olarak birbirine kilitlenmesi ve ayrıca temel malzemedeki (beton) tutma ve sürtünme kuvvetlerinin kombinasyonu yoluyla aktarılır
Performans Kanıtı
  • Sabit nokta seçeneği 1, çatlaklı ve çatlaksız beton, sismik performans kategorisi C1 ve C2 için ETA-04/0095 Avrupa teknik değerlendirmesi

  • Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120
Not

Uygun enjekte edilebilir harç: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Dübel, min. C20/25 ve maks. C50/60 beton sıkıştırma mukavemeti ile güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş normal ağırlıktaki betonda kullanım için EN 206-1:2000-12'ye göre Avrupa teknik değerlendirmesine sahiptir

  • Çatlaklı betonda (beton çekme bölgesi) ve çatlaksız betonda (beton sıkıştırma bölgesi) Avrupa teknik değerlendirmesi ile sabitleme

  • Statik (ör. hareketsiz yük, ekipman, depolama malzemeleri) veya yarı statik (ör. merdiven korkulukları) işlemler: M8 - M24

  • Sismik etkiler, depremler (kategori C1 + C2): M10 - M24

  • Dübel boyutu M8 - M24: Kuru veya ıslak betona montaj

  • Dübel boyutu M12 - M24: Suyla dolmuş matkap deliklerine montaj (istisna: W-VIZ-A 75 M12 - su dolu matkap deliklerine montaja izin verilmez)

  • Beton < C20/25'te ve basınca dayanıklı doğal taşta (onaysız) kullanmak için

  • W-VIZ/S (çinko kaplamalı çelik) kuru kapalı alanlarda kullanılabilir

  • Metal yapıları, metal profilleri, braketleri, taban plakalarını, destekleri, rayları, ahşap yapıları, kirişleri vb. sabitlemek için uygundur.
Kılavuz

Matkap deliğini temizleme: 2 adet üfleme, 2 adet mekanik fırçalama, 2 adet üfleme


Matkap deliği M20 veya daha büyükse uygun basınçlı hava nozüllerini kullanarak basınçlı hava püskürtün

Metrik ankraj çapı

M12

Etkin ankraj derinliği (h ef)

80 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix)

165 mm

Ankraj uzunluğu (l)

265 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

14 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

85 mm

Gereken enjeksiyon harcı

WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Onay

ETA-04/0095

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

14 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler