W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)
ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140
Ürün no. 0905441221
EAN 4046778369822
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yerinde kurulum (M10 - M24) ve önceden yerleştirmeli kurulum (M8 - M24)
- Yüksek yükler, minimum aralık ve kenar mesafeleri
- Kimyasal dübel sistemi, çatlaklı beton (beton çekme bölgesi) ve çatlaksız beton (beton sıkıştırma bölgesi) için uygundur
- Matkap delikleri, darbeli matkap (W-VIZ M8 - M24), vakumlu matkap (W-VIZ M10 - M24) veya elmas karot matkap işlemi (W-VIZ M10 - M24) kullanılarak oluşturulabilir
- Düşük genleşme basıncı olan bağlantı, minimum aralık ve kenar mesafeleri sağlar
- Ankraj çubuğunun geometrisi güvenli takip genişlemesi özelliği sağlar
- Mekanik matkap deliği temizliği: Kolay kullanım, çok iyi matkap deliği temizliği, yüksek yükler
- M8, M10, M12, M16, M20 ve M24 boyutlarında çinko kaplamalı çelikten yapılmış kuvvet kontrollü/tork kontrollü genişleme dübelleri
- Yük, kimyasal dübeldeki ayrı konilerin mekanik olarak birbirine kilitlenmesi ve ayrıca temel malzemedeki (beton) tutma ve sürtünme kuvvetlerinin kombinasyonu yoluyla aktarılır
- Sabit nokta seçeneği 1, çatlaklı ve çatlaksız beton, sismik performans kategorisi C1 ve C2 için ETA-04/0095 Avrupa teknik değerlendirmesi
- Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120
Uygun enjekte edilebilir harç: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Veri sayfaları(X)
- Dübel, min. C20/25 ve maks. C50/60 beton sıkıştırma mukavemeti ile güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş normal ağırlıktaki betonda kullanım için EN 206-1:2000-12'ye göre Avrupa teknik değerlendirmesine sahiptir
- Çatlaklı betonda (beton çekme bölgesi) ve çatlaksız betonda (beton sıkıştırma bölgesi) Avrupa teknik değerlendirmesi ile sabitleme
- Statik (ör. hareketsiz yük, ekipman, depolama malzemeleri) veya yarı statik (ör. merdiven korkulukları) işlemler: M8 - M24
- Sismik etkiler, depremler (kategori C1 + C2): M10 - M24
- Dübel boyutu M8 - M24: Kuru veya ıslak betona montaj
- Dübel boyutu M12 - M24: Suyla dolmuş matkap deliklerine montaj (istisna: W-VIZ-A 75 M12 - su dolu matkap deliklerine montaja izin verilmez)
- Beton < C20/25'te ve basınca dayanıklı doğal taşta (onaysız) kullanmak için
- W-VIZ/S (çinko kaplamalı çelik) kuru kapalı alanlarda kullanılabilir
- Metal yapıları, metal profilleri, braketleri, taban plakalarını, destekleri, rayları, ahşap yapıları, kirişleri vb. sabitlemek için uygundur.
Matkap deliğini temizleme: 2 adet üfleme, 2 adet mekanik fırçalama, 2 adet üfleme
Matkap deliği M20 veya daha büyükse uygun basınçlı hava nozüllerini kullanarak basınçlı hava püskürtün
Metrik ankraj çapı | M12 |
Etkin ankraj derinliği (h ef) | 95 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix) | 25 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 140 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 14 mm |
Matkap deliği derinliği (h 0) | 100 mm |
Gereken enjeksiyon harcı | WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express |
Onay | ETA-04/0095 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 14 mm |