WDVS-Gewebe 160 G, 4 x 4
WDVS-Gewebe 160 G, 4 x 4
GWB-WDVS-160G-4X4-ORANGE-50M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Verschiebefest
ETAG-geprüft
Datenblätter(X)
Werkstoff | Glasfaser, verschiebefest |
Flächengewicht pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Farbe | Orange |
Rollenbreite x Rollenlänge | 1 x 50 m |
Beständigkeit gegen | Alkali |
Weichmacherfrei | Ja |