WIT-UH 300 için temizleme fırçası

CLNBRSH-(RB12)-MA-DRLHO12MM-ST-THRM8

Ürün no. 0903489512

EAN 4058794848328

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
WIT-UH 300 için temizleme fırçası

Ürün no. 0903489512
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
For cleaning drill holes in concrete (Injection System Concrete Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal matkap deliği çapı

12 mm

Ankraj çubuğu için uygun

M10

Çubuk çapı için uygun

8

Dış çap

13,5 mm

Uzunluk

150 mm

Doldurma uzunluğu

80 mm

Bağlantı dişi

M8

Tel malzemesi

Çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler