WIT-UH 300 için temizleme fırçası
CLNBRSH-(RB14)-MA-DRLHO14MM-ST-THRM8
Ürün no. 0903489514
EAN 4058794848335
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal matkap deliği çapı | 14 mm |
Ankraj çubuğu için uygun | M12 |
Çubuk çapı için uygun | 10 |
Dış çap | 15,5 mm |
Uzunluk | 150 mm |
Doldurma uzunluğu | 80 mm |
Bağlantı dişi | M8 |
Tel malzemesi | Çelik |