WIT-UH 300 için temizleme fırçası
CLNBRSH-(RB35)-MA-DRLHO35MM-ST-THRM8
Ürün no. 0903489535
EAN 4058794848410
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal matkap deliği çapı | 35 mm |
Ankraj çubuğu için uygun | M30 |
Çubuk çapı için uygun | 28 |
Dış çap | 37 mm |
Uzunluk | 150 mm |
Doldurma uzunluğu | 80 mm |
Bağlantı dişi | M8 |
Tel malzemesi | Çelik |