WL7 pilli seyyar lamba
WL7 pilli seyyar lamba
Ürün no. 0827500041
EAN 4099618176128
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 70 |
Ana aydınlatma lambası | 150 lm |
Yan aydınlatma lambası | 70 lm |
Renk sıcaklığı | 6000 K |
Ana ışığın aydınlatma süresi | 2,5 h |
İkincil ışığın aydınlatma süresi | 6 h |
Şarj süresi | 2,5 h |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Nominal voltaj | 5 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 800 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Bağlantı tipi | USB tip C |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Fiş tipi | C |