WN 113, AW, siyah çelik pul çinko flanşlı pan
SCR-PANHD-FLG-C-AW20-(DSS)-3,9X16
Ürün no. 011333916
EAN 4038898393023
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | WN 113 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Üst kat siyah |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
Vida başı tipi | Bilezikli mercimek başlı |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 10 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,1 mm |
Tahrik tipi | AW |
Vida iç yolu | AW20 |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |