WN 126, AW, A2, plast./ahş.pen.

WN 126, AW, A2, plast./ahş.pen.

Ürün no. 0126243920

EAN 4038898394013

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
WN 126, AW, A2, plast./ahş.pen.

Ürün no. 0126243920

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

AW® drive and pressed-on A2 stainless steel washer for the attachment of window sills to wood and plastic windows (without metal reinforcement)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

CS

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Bilezikli mercimek başlı

Nominal çap (d1)

3,9 mm

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

11,0 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,4 mm

Tahrik tipi

AW

Vida iç yolu

AW20

Diğer standart

Şirket standardı

Kafa rengi

Saf beyaz RAL 9010

Diş formu

Kaba dişli

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Uç şekli

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler