WÜPLAST W1451 glv.çelik, 10.9 mer. başlı flanş, TX
WÜPLAST W1451 glv.çelik, 10.9 mer. başlı flanş, TX
MRC.BAS.FLNS-W1451-TX20-10.9-(A3K)-4X25
Ürün no. 42324 25
EAN 4049557515311
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 4 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,72 mm |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida iç yolu | TX20 |
Diğer standart | W1451 |
Tasarım | Flanşlı |
Vida başı tipi | Bilezikli mercimek başlı |
Diş tipi | Plastik vida dişi |
Mil uzunluğu (a) | 2 mm |
Hatve | 1,79 mm |