WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta cıvatası

YHB.SUNTA VİDA(WÜPOFAST)PZ2(A2K)4X30/25

Ürün no. 01984 30

EAN 4011231255394

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta cıvatası

Ürün no. 01984 30

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Çelik, mavi galvanize, tam diş, havşa başlı, PZ yıldız başlı.

PZ yıldız başlı



Plastik kaygan kaplama


Kaymaya yardımcı kaplamalı keskin dişleri sayesinde kolayca vidalanır.



Eğilme açısı


Eğilme açısı ne kadar büyükse cıvata o kadar sünektir— kırılmayı en aza indirir.



Kırılma torku


Sertleştirilmiş çeliğin kalite kontrolü nedeniyle yüksek kullanıcı güvenliği sağlar.



Vidalama torku


Plastik kaygan kaplama ve temiz dişin yanı sıra diş yanlarına bağlı olarak kolay ve hızlı vidalama sağlar (kullanıcı dostu).



25° uç


Kaplamalı ve su geçirmez suntalar ve her türlü ahşap, ahşap malzemeler ve MDF gibi sert yüzeyler üzerinde hassas merkezleme.
Not

Dış mekan kullanımı için uygun değildir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

4 mm

Uzunluk (l)

30 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa çapı (dh)

8,0 mm

Vida iç yolu

Z2

Diş tasarımı

Tam diş

Diş uzunluğu (lg)

25 mm

Uç açısı

25 Derece

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,649 g

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler