WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta cıvatası
YHB.SUNTA VİDA(WÜPOFST)PZ2(A2K)3,5X35/31
Ürün no. 019835 35
EAN 4011231255134
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
PZ yıldız başlı
Plastik kaygan kaplama
Kaymaya yardımcı kaplamalı keskin dişleri sayesinde kolayca vidalanır.
Eğilme açısı
Eğilme açısı ne kadar büyükse cıvata o kadar sünektir— kırılmayı en aza indirir.
Kırılma torku
Sertleştirilmiş çeliğin kalite kontrolü nedeniyle yüksek kullanıcı güvenliği sağlar.
Vidalama torku
Plastik kaygan kaplama ve temiz dişin yanı sıra diş yanlarına bağlı olarak kolay ve hızlı vidalama sağlar (kullanıcı dostu).
25° uç
Kaplamalı ve su geçirmez suntalar ve her türlü ahşap, ahşap malzemeler ve MDF gibi sert yüzeyler üzerinde hassas merkezleme.
Dış mekan kullanımı için uygun değildir
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 3,5 mm |
Uzunluk (l) | 35 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 7,0 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (lg) | 31 mm |
Uç açısı | 25 Derece |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,457 g |
RoHS uyumlu | Evet |