WÜPOFAST® niklowane Wkręt do płyty wiórowej
WÜPOFAST st.pow.gw.peł. RSDSC Z
Register now and access more than 60,000 products
Łeb z wgłębieniem krzyżowym Pozidrive
Powłoka ślizgowa z tworzywa sztucznego:
Łatwe wkręcanie dzięki ostrym gwintom z pokryciem z tworzywa sztucznego redukującym tarcie.
Kąt zgięcia
Im większy kąt zgięcia, tym bardziej elastyczna śruba — minimalizuje odłamania.
Moment niszczący
Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu jakości stali hartowanej.
Moment wkręcania
Zależy od pokrycia z tworzywa sztucznego redukującego tarcie i czystości gwintu oraz zarysu gwintu — łatwe, szybkie wkręcanie (przyjazne dla użytkownika).
Tylko do stosowania wewnątrz budynków
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 4 mm |
Długość (l) | 50 mm |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Długość gwintu (lg) | 45,5 mm |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Średnica łba (dh) | 8 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Niklowana |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |