WÜTOP PP Plus 190
WÜTOP PP Plus 190
Ürün no. 0681001115
EAN 4065233077300
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Kendinden yapışkanlı karşılıklı şeritler ile |
m² başına kaplama ağırlığı | 190 g |
Rulo uzunluğu | 50 m |
Alan | 75 m² |
Palet başına rulo sayısı | 20 ADET |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 90 °C |
Kalınlık | 0,75 mm |
Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk | 8 Hafta |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı | 0,1 m |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı koşulları | EN 1931 ile uyumlu |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 260 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 340 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 220 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 300 N |
Sünme kapasitesi | 90 % |
Soğuk bükme sıcaklığı koşulları | EN 1109'a uygun |
Damtaşı için ön çatı kaplama malzemesi olarak uygun | 8 Hafta |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!