WÜTOP mahya ve kenar rulosu DV-roll
WÜTOP mahya ve kenar rulosu DV-roll
IZOLAS BANDI-(DV-FIRST)-KIRMI-0,31X20
WUETOP

Register now and access more than 60,000 products
Renk | Kiremit rengi |
Rulo uzunluğu | 5 m |
Rulo genişliği | 310 mm |
Rulo sayısı | 4 ADET |
Havalandırma kesiti | 195 cm² |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 5 yıl |
Min. sıcaklık direnci | -20 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 100 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı | A2 - Yanmaz |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 90 °C |
Uzunluk | 20 m |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)